砺波商店
コンロセット 小
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ135×H95mm●重量:220g●材質:アルミ合金●コード番号:AJ5131
アズワン品番
67-8140-88
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02742166
13080
¥
1,250
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください