アズワン
ECオイルバス EO-200シリーズ
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム
形状
水槽:丸型
電源(V)
AC100 50/60Hz
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~180
内容量
1個
注意
※スノコは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02757959
EO-200KD
約1.5
1-2948-12
¥
48,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
翌々日出荷
02757968
EO-200R-T
約1.6
1-4596-32
¥
43,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください