チタン製投込みヒーター LYMシリーズ

チタン製投込みヒーター LYMシリーズ - アズワン

海水加熱に適しています。
薬液加熱にも使用可能です。

材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23内容量1本
注意
※油類や可燃性液体等には使用できません。
※被加熱物の腐食性を確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02758135LYMAT110
22,900
22,800
25,080(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする