セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック

セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下 セキュリティースコープ 33~47mm用 マットブラック ジョー・プリンス竹下

・室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。
・防犯仕様です。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。
・視野角は120°です。
・室外側からの覗き込みを防止には、PT-302 をご使用下さい。

用途玄関ドア 付属品パッキン1個 材質黄銅(Bs) 仕上黒色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※◇取り付けは、PT-300TLを使用して下さい。
※◇取り付け後、室内側から覗き込んでピントを確認して下さい。
※◇ピントがズレている場合、最後まで締め込めていない可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02758485 PT-300-2-MB
900
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする