ファイバースコープカメラ1M1レンズ

ファイバースコープカメラ1M1レンズ - ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズ - ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズ - ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズ - ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズ - ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズ - ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズ - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水
◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作

質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm内容量1個
注意
※・接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感
※電の原因となることがあります。
※・本製品は医療機器ではありません。
※・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02754879FIB-LCAM-1L360-1M
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02754879
2026-01-27
用途: 共同住宅の専有部排水管内の調査
ゴフェル住設有限会社建設業・工事業

普段使用しているカメラの中では、管内の移りはベストクラスで近距離から中距離迄分かりやすいです。カメラ部が可動なのも取り回しに便利さを感じています。できれば同じ仕様でケーブル長3mが欲しいです。期待します。

1が参考にしています
2026-01-27
用途: 共同住宅の専有部排水管内の調査
ゴフェル住設有限会社建設業・工事業

普段使用しているカメラの中では、管内の移りはベストクラスで近距離から中距離迄分かりやすいです。カメラ部が可動なのも取り回しに便利さを感じています。できれば同じ仕様でケーブル長3mが欲しいです。期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする