曜日別特売

OAK-D-LITE OpenCV DepthAIカメラ、自動焦点版

OAK-D-LITE OpenCV DepthAIカメラ、自動焦点版 - Luxonis

深度情報と色情報を取得できるAIカメラ(自動焦点版)
ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。
自動焦点(オートフォーカス)で、撮影対象に対して動的に焦点を合わせることが可能です。本製品から30cm以内の対象に対し有効です。また、振動が大きい用途(ドローンやサスペンションなしのバイクなど)には向きません。そういった用途には固定焦点版をオススメします。
電源は、USB Type-C経由で供給します。消費電力は、スタンバイ時で0.6W、depthai_demo.pyを実行時で4W、最大時で約4.5Wです。
処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)
リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能
12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)
H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)
魚眼レンズに対応
オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション
MJPGエンコーディング
2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能

仕様●FOV:【Sony IMX214】81.3DFOV°、【OmniVision OV725】85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2●ベクター処理:16shaves●レンズサイズ:【Sony IMX214】1/3.1インチ、【OmniVision OV725】1/7.5インチ●有効焦点距離長:【Sony IMX214】3.37mm、【OmniVision OV725】1.3mm●歪み:【Sony IMX214】<1.0%、【OmniVision OV725】<1.5%●焦点範囲:【Sony IMX214】8cm~∞、【OmniVision OV725】6.5cm~∞種類カメラ本体F値【Sony IMX214】2.2±5%、【OmniVision OV725】2.2カラーモードカラーアズワン品番68-6745-43処理速度4兆ops/秒アスペクト比【Sony IMX214】1.348:1、【OmniVision OV725】1.333:1モデルSony IMX214、OmniVision OV725内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759061LUXONIS-OAK-D-LITE-AF
41,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする