曜日別特売

ねじロック 中強度

ねじロック 中強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(18件のレビュー)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
LOCTITE 243の相当品となります。

用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02767251LNR2431個(10mL)10mL
オープン
799
879(税込)
当日出荷
41752586LNR-43S1個(0.5mL)0.0005L
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02767251
2026-01-14
用途: 緩みやすいネジのロック
サービス業

使用頻度が少ないため、少量のもので十分です。
ちょうど良いサイズなので工具箱に入り保管も楽です。

2026-01-06
用途: バイクのメンテナンス
製造業

内容量の数値だけをみると少ないように思いましたが、一カ所あたりの使用料は少ないので私の用途では十分です。

2025-12-30
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

中強度なので多少ミスをしてもやり直しができるので、安心して使用できる商品です。

2025-11-04
用途: オートバイ
教育・研究機関

友人のバイク部品取付に使用しました。とても使いやすく臭い等も気になりませんでした。

対象商品 : 02767251
2026-01-29
用途: バイクの整備に使ってます。
教育・研究機関

短期間で使え切れる量で重宝してます。強度はもう少し強くても良いかも知れません。

2025-06-25
用途: レーシングカートのリヤシャフトなど
株式会社川田商会 協栄自工

まだ使えるかもしれませんが、気づいたら15年くらい前に買った
BMW純正部品扱いの中強度のロックタイトを使っていました。
油っぽい所でも大丈夫用に改良されているようで、中強度の243を購入
しようと思ったら、日本語で書かれたパッケージのこちらを見つけました。
中身は同じようなので、こっちの方が良いと思います。

2025-07-14
用途: 椅子の座面の固定ビスに使用
運輸・通信業

うまく固定できました。使用時も垂れなく、程よい粘りで作業もうまくいきました

2025-04-05
用途: キャブレターのネジ部分に!
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのバタフライのボルトに使用しました。あまり強くロックすると、外す時に困るので、中強度が良いと思い使いました。ネジロック剤と言えば、ロックタイトですから、安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする