イスカル
”タングプランジ”
高精度仕上げ加工対応、チップ縦置き両面4コーナー使いミーリング工具です。
径方向及び軸方向共に等間隔で位相をずらして配列され、チップの切削量は小さくコントロールされています。
用途
フライス加工用。
適合チップ
HTPLN-1006
寸法R(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
取付径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02936118
HTF D0500522RLN10
182-7325
5枚
40
0.25
22
¥
79,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌日出荷
02936127
HTF D0630622RLN10
183-2327
6枚
40
0.3
22
¥
92,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
02936136
HTF D080-07-25.4-R-LN10*
239-1177
7枚
50
0.35
25.4
¥
113,900
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
02936145
HTF D100-08-31.75-R-LN10*
240-7080
8枚
50
0.4
31.75
¥
136,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください