イスカル
カットグリップ チップ GIM-J
軟金属、中空材の加工や小径、薄肉部品加工対応です。
用途
溝入れ、突切り加工用。
材質
IC830
コーティング
PVD
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02951290
GIM 2.2J
340-4840
0.17
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02951299
GIM 3J
341-2785
0.25
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02951308
GIM 4J
340-4889
0.25
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください