曜日別特売

カットグリップ チップ GIFG-E

カットグリップ チップ GIFG-E - イスカル

端面旋削、深溝加工用チップです。

用途端面旋削、深溝加工用。仕様推奨加工条件f端面溝入(mm/rev):0.15~0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
適合ホルダ
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02952175GIFG 8.00E-0.80340-4826IC20GAFG-R/L-8、GHFG-R/L-8、GHFGR/L-8IC20
63,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02952191GIFG 8.00E-0.80340-8034IC635GAFG-R/L-8、GHFG-R/L-8、GHFGR/L-8IC635
81,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02952200GIFG 8.00E-1.20422-8627IC635GAFG-R/L-8・GHFG-R/L-8・GHFGR/L-8IC635
81,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする