曜日別特売

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C - イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C - イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C - イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C - イスカル

2コーナー使いで経済的です。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02999730DGN 4803C112-1327IC328
35,200
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03006985DGN 2002C110-8591IC5400
33,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
03007001DGN 2202C111-1390IC5400
33,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
03007010DGN3102C145-8922IC354
33,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
03007019DGN 3102C110-7065IC5400
34,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
03007028DGN 5003C111-1392IC808
40,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
03007037DGN 5003C113-9798IC830
40,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
03007046DGN 6303C111-1441IC808
42,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
03007055DGN 6303C113-9557IC830
42,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
03007071DGN 3102C114-0315IC907
33,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03007080DGN 2002C199-6674IC1010
33,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03007089DGN 2202C199-6129IC1010
33,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03007098DGN 2202C197-8384IC1030
33,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03007107DGN 2502C197-6710IC1010
33,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
03007116DGN 2502C199-6603IC1030
33,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
03007125DGN 3102C198-3103IC1010
33,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
03007141DGN 3102C197-8375IC1030
33,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
03007150DGN 2002C238-9606IC1030
33,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
03007159DGN 4003C240-8344IC1010
35,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
03007168DGN 4003C240-5963IC1030
35,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
03007177DGN 5003C240-6665IC1010
38,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
03007186DGN 6303C240-7735IC1010
40,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
03007195DGN 5003C341-2765IC1030
38,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする