曜日別特売

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT

ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT - イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT - イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT - イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT - イスカル

2コーナー使いで経済的です。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。

用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03000150DGN 4803J112-4515IC328
32,900
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000159DGN 5003J111-1702IC808
37,700
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03000168DGN 6303J113-9756IC830
39,800
30,980
34,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000177DGN 6303JT113-9369IC908
37,900
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03000186DGN 6303JT114-0015IC928
37,900
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03007369DGN 2002JT110-5586IC808
31,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03007378DGN 2200JS114-0660IC830
32,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
03007387DGN 2202J110-7070IC5400
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
03007396DGN 2202JT110-5572IC5400
31,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
03007405DGN 2202JT112-4900IC808
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
03007421DGN 2202JT114-0287IC830
31,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
03007430DGN 3102J110-8616IC5400
32,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
03007439DGN 3102JT110-5565IC5400
32,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03007448DGN 3102JT112-7969IC808
32,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
03007457DGN 3102JT113-9759IC830
32,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
03007466DGN 4003JT113-9561IC830
34,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
03007475DGN 5003J114-0674IC830
37,700
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
03007491DGN 5003JT113-9507IC908
35,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
03007500DGN 5003JT113-9795IC928
35,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
03007509DGN 3102JT114-0382IC907
30,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
03007518DGN 2202J197-8366IC1030
31,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
03007527DGN 3102J199-6113IC1010
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03007536DGN 3102J198-3056IC1030
30,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03007545DGN 2202J199-6075IC1010
31,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
03007561DGN 1002J239-1191IC1010
34,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
03007570DGN 1002J238-4768IC1030
34,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
03007579DGN 1402J240-7100IC1010
31,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
03007588DGN 1402J239-1098IC1030
31,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03007597DGN 1502J239-4266IC1010
31,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
03007606DGN 1502J240-7502IC1030
31,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
03007615DGN 2200JS240-6392IC1010
31,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
03007631DGN 2200JS238-3175IC1030
31,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
03007640DGN 3100JS240-6384IC1010
32,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
03007649DGN 3100JS238-4849IC1030
32,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
03007658DGN 4003J240-8713IC1010
32,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
03007667DGN 4003J240-5706IC1030
32,900
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
03007676DGN 5003J240-7466IC1010
35,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
03007685DGN 5003J239-5918IC1030
35,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
03007701DGN 6303J240-8552IC1010
37,900
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
03007710DGN 6303J240-7959IC1030
37,900
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
03007719DGNM 3202J239-5856IC1010
18,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
03007728DGNM 3202J240-7050IC1030
18,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする