イスカル
タンググリップ チップ TNF-GN-IQ
鋼加工用チップです。
用途
端面溝入れ加工用。
材質
IC808
適合ホルダ
TNFFA-IQ、TNFFH-IQ
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02989686
TNF 4GN-IQ
340-4910
0.25
¥
21,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02989695
TNF 5GN-IQ
339-2304
0.35
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02989711
TNF 6GN-IQ
340-8016
0.35
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください