曜日別特売

ドロップミル ボールエンドミル BLP

ドロップミル ボールエンドミル BLP - イスカルドロップミル ボールエンドミル BLP - イスカル

弓型チップ用ボールエンドミルです。

用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02991409BLP D16-40-100-C16111-8774
51,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02991418BLP D25-90-170-W25112-3451
69,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
02991427BLP D30-90-150-W32112-3527
80,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02991436BLP D32-80-160-W32111-7147
80,500
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02991445BLP D40-100-180-W40112-0343
84,900
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02991461BLP D50-140-210-W40112-8245
118,100
89,980
98,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
02991470BLP D50-320-400-W50112-3455
135,800
99,980
109,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03003519BLP D20-70-130-C20112-0364
58,200
44,980
49,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする