曜日別特売

ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07

ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07 - イスカル

50°リードのフェースミルです。

用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全14種類を絞り込む
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02992127IQ845 FSY D063-05-22-R07112-0372
84,500
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992136IQ845 FSY D063-07-22-R07112-1908
93,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992145IQ845 FSY D080-06-27-R07112-1909
97,300
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992161IQ845 FSY D080-08-27-R07112-1875
107,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992170IQ845 FSY D100-07-32-R07111-8742
114,400
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992179IQ845 FSYD100-10-3175-R07112-3461
128,200
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02992188IQ845 FSY D100-10-32-R07112-0321
128,200
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992197IQ845 FSY D125-09-40-R07111-5625
151,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992206IQ845 FSY D125-12-40-R07112-3540
169,100
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
02992215IQ845 FSY D160-11-40-R07112-0320
199,300
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
02992231IQ845 FSY D160-15-40-R07112-1940
227,200
179,800
197,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
02992240IQ845 FSY D200-14-60-R07112-6665
260,100
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
02992249IQ845 FSY D250-17-60-R07112-1944
330,300
249,800
274,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
02992258IQ845 FSY D315-20-60-R07111-7145
432,100
339,800
373,780(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする