曜日別特売

ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04

ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04 - イスカル

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。

用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03007825HM390 ETP D082MMT0504182-10492枚16.757.68
35,800
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
03007841HM390 ETP D103MMT0604182-42243枚18.39.610
39,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする