曜日別特売

ナンミル エンドミル HM390 ETP-04

ナンミル エンドミル HM390 ETP-04 - イスカルナンミル エンドミル HM390 ETP-04 - イスカル

最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。
90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。

用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
首下長(mm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像03002950HM390 ETP D082C0804182-10772枚609.68
34,100
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メイン画像03002959HM390 ETP D103C1004182-42213枚8012.610
37,100
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする