曜日別特売

ペンタカット PENTA-17-ER/EL

ペンタカット PENTA-17-ER/EL - イスカル

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途後挽き加工用。幅(mm)0.7全長(mm)17チップ長さ(mm)17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03026768PENTA 17EL0007K0LS182-7392PCHLS-17
24,250
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
03026777PENTA 17EL0807K0LS182-1096PCHLS-17
24,250
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
03026786PENTA 17ER0007K0RS182-5793PCHRS-17
24,250
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
03026795PENTA 17ER0807K0RS183-2114PCHRS-17
24,250
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする