曜日別特売

2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C

2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N2層式布フェイスマスク 2枚入り 88-0520C - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:88-0520C
K&Nのフェイスマスクが登場。ポリエステルとコットンの2層式で、耳ひもの長さを調整できる耳ひもアジャスターや首かけができるアクションストラップなど、コロナの環境下で使いやすい機能付き。洗濯も可能で、繰り返し使えてリーズナブル。
販売備考:ポリエステルとコットンの2層式フェイスマスク。耳ひも調整機能・首掛けストラップ付き。ご使用の際は手洗いしてから使用してください。
色[カラー]:カモ
重量[グラム]:1枚/20
材質[素材]:表面:ポリエステル 裏面:コットン
内容量[数量]:2枚
付属品:首掛けストラップ x1
備考:初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。
使用上の注意:・本品は医療用ではございません・すべてのウイルスやホコリの侵入を防ぐものではございません・気分が悪くなった場合や肌に異常が現れた、息苦しさを感じたなどの際はご使用をお止めください・本品は成人向けの商品となります。乳幼児へのご使用はお止めください・乳幼児の手の届かないところで保管してください・火気の近くでのご使用はおやめください
商品区分:マスク
高さ:約12
幅:約20

付属品首掛けストラップ x1材質表面:ポリエステル 裏面:コットンカモ区分商品区分:マスク備考初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。入数(枚)2幅(cm)約20高さ(cm)約12質量(g/枚)20/1内容量1個
注意
※・本品は医療用ではございません・すべてのウイルスやホコリの侵入を防ぐものではございません・気分が悪くなった場合や肌に異常が現れた、息苦しさを感じたなどの際はご使用をお止めください・本品は成人向けの商品となります。乳幼児へのご使用はお止めください・乳幼児の手の届かないところで保管してください・火気の近くでのご使用はおやめください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0303211588-0520C
2,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする