曜日別特売

フィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK

フィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK - K&NフィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK - K&NフィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK - K&NフィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK - K&NフィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK - K&NフィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK - K&NフィルターケアサービスKITブラック 99-5050BK - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:99-5050BK
フィルタークリーナーとフィルターオイルがセットになったサービスキット。エアフィルターを使用するうえで欠かせない商品です。
販売備考:フィルターオイル(ブラック)237ccとフィルタークリーナー355ccのセット品です。ブラックのオイルでフィルターの汚れを目立ちづらくさせます。ブラックオイル単品の設定はございません。
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.7
商品区分:ケミカル
関連商品:品番:99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

質量(kg)0.7ブラック区分商品区分:ケミカル関連規格品番:99-053399-060699-062199-0635危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量267.16g危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0303143199-5050BK
3,100
2,998
3,298(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする