ラウンドテーパー/アルミ RE-5287

ラウンドテーパー/アルミ RE-5287 - K&Nラウンドテーパー/アルミ RE-5287 - K&Nラウンドテーパー/アルミ RE-5287 - K&Nラウンドテーパー/アルミ RE-5287 - K&Nラウンドテーパー/アルミ RE-5287 - K&Nラウンドテーパー/アルミ RE-5287 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RE-5287
K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。
販売備考:差し込み径:Φ76mm/トップ部:89mm/ベース部:113mm/高さ:133mm
タイプ:ラウンドテーパータイプ
色[カラー]:フィルターカラー:レッド
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
差込径:76
高さ:133
商品区分:エアフィルター
ベース外径:113mm
トップ外径:89mm
フランジ長:18mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:18質量(kg)0.4フィルター色:レッド高さ(mm)133区分エアフィルタータイプラウンドテーパータイプ径(Φmm)差込:76外径(Φmm)トップ:89ベース径(Φmm)113入数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03031939RE-5287-
16,30015,980
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
70357020RE-5287【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
16,30015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする