メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:E-3506販売備考:高さ:60mm 内径:103mm 外径:135mmタイプ:純正交換タイプ重量[キログラム]:0.3材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1外径:135内径:103高さ:60備考:オイル塗布量 12 ml商品区分:エアフィルター関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635