曜日別特売

ブリーザー/クローム 62-2470

ブリーザー/クローム 62-2470 - K&Nブリーザー/クローム 62-2470 - K&Nブリーザー/クローム 62-2470 - K&Nブリーザー/クローム 62-2470 - K&Nブリーザー/クローム 62-2470 - K&Nブリーザー/クローム 62-2470 - K&Nブリーザー/クローム 62-2470 - K&Nブリーザー/クローム 62-2470 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-2470
K&Nブリーザーフィルターは、レースやビンテージカー、クラシックカーなどエンジン周辺のドレスアップ等に最適です。
販売備考:差込口内径8mm
タイプ:ラバーベース
材質[素材]:エアフィルター:不織布合成繊維
外径:29
差込径:8
高さ:29
商品区分:エアフィルター
フランジ長:11mm
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:不織布合成繊維長さ(mm)フランジ:11高さ(mm)29区分エアフィルタータイプラバーベース径(Φmm)差込:8外径(Φmm)29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0303116062-2470
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする