曜日別特売

ヘリクアッド ホルダー

ヘリクアッド ホルダー - イスカル
トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03010930SPK D40-42-W32-10
173,700
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする