イスカル
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー
突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。
トラスコ品番
339-7108
刃数
2枚
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
31.7
適合チップ
ADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03019515
ETS D32-16-W32-A10
¥
64,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください