曜日別特売

ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF EWX

ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF EWX - イスカル

両面6コーナー使いチップ用です。

用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03022367MF EWX D16-2-040-W20-04111-7129
39,600
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03022376MF EWX D20-3-050-C20-04111-8701
44,400
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03022385MF EWX D20-3-050-W20-04112-5140
44,400
34,980
38,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03022401MF EWX D25-3-060-W25-05111-7226
49,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03022419MF EWX D32-3-080-W32-07112-0315
49,800
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03022428MF EWX D32-4-080-W32-05112-3448
52,900
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03022437MF EWX D40-4-090-C32-07112-8238
61,500
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03022410MF EWX D32-3-080-C32-07112-8214
46,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする