曜日別特売

ヘリドゥ490 フェースミル H490 F90AX-17

ヘリドゥ490 フェースミル H490 F90AX-17 - イスカル
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのフェースミルです。

用途フライス加工用。トラスコ品番339-7045全長(mm)40適合チップH490AN□X1706RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03020425H490 F90AX D050-5-22-17
76,100
57,980
値下げ
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする