曜日別特売

ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-12

ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-12 - イスカルヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-12 - イスカル

両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。

用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03019357H490 E90AXD1.50-4W1.25-12111-2278
65,000
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03019366H490 E90AX D25-2-W25-12113-6019
47,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019375H490 E90AX D32-3-W32-12111-2307
58,500
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする