ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04

ヘリドゥ エンドミル H690 EWN-04 - イスカル

6つのヘリカル刃を持つ両面トリゴンチップを搭載しています。

用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03016146H690 EWN D203C20R04182-1030
39,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03016155H690 EWN D203W20R04181-6308
39,900
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03016171H690 EWN D254C25R04181-7831
48,100
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
03016180H690 EWN D255C25R04181-9427
50,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03016189H690 EWN D255W25R04181-6323
50,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03016198H690 EWN D202C20R04199-0954
38,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03016207H690 EWN D18-2-C16-R04340-1800
37,100
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03016216H690 EWN D18-2-C16-R04-B340-1854
39,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03016225H690 EWN D20-2-C19-R04-B340-1775
41,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03016241H690 EWN D20-3-C19-R04-B339-8630
42,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03016250H690 EWN D20-3-C20-R04-B339-7059
42,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03016259H690 EWN D32-5-C32-R04340-6570
59,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03016268H690 EWN D32-6-C32-R04340-0244
62,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03016277H690 EWN D32-6-W32-R04339-5478
62,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする