曜日別特売

ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08

ヘリタング リードエンドミル T490 ELN-08 - イスカル

チップ縦置き構造のため、ホルダ芯厚が大きく、ホルダ剛性が向上しています。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しています。

用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03021211T490 ELN D16-2-W16-08112-0373
49,700
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
03021220T490 ELN D20-2-W20-08C111-8703
55,100
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03021229T490 ELN D20-3-W20-08111-8733
60,600
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03021238T490 ELN D32-4-C32-08B112-6620
81,000
61,980
68,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
03021247T490 ELN D253W2508C182-9091
64,800
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
03030259T490 ELN D32-5-W32-08C112-1887
78,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
03030268T490 ELN D162W1608C182-9480
52,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
03030277T490 ELN D203W2008C182-9705
64,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
03030286T490 ELN D406W3208C182-9260
85,200
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする