曜日別特売

ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09

ヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09 - イスカルヘリドゥ490 エンドミル H490 E90AX-09 - イスカル

両面4コーナー使いヘリカル切れ刃タイプのエンドミルです。

用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03019226H490 E90AX D16-2-C15-09-B112-8198
35,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019235H490 E90AX D16-2-C16-09112-0385
32,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03019251H490 E90AX D18-2-C16-09111-7224
34,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019260H490 E90AX D20-2-C19-09-B112-1929
37,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019269H490 E90AX D20-2-C20-09111-7126
34,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019278H490 E90AX D20-2-W20-09112-0305
34,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019287H490 E90AX D20-3-W20-09112-6680
36,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019296H490 E90AX D22-3-C20-09112-6613
38,300
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019305H490 E90AX D25-3-C24-09-B112-3510
49,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03019321H490 E90AX D25-3-C25-09111-8758
45,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03019330H490 E90AX D25-4-C25-09112-5083
48,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03019339H490 E90AX D32-4-W32-09112-6682
56,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03019348H490 E90AX D32-5-C32-09111-8788
59,200
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03028369H490 E90AX D20-3-C20-09112-3471
36,600
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする