曜日別特売

ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05

ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05 - イスカル

3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。

用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TP/T 0502PDRRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ヘッド長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03027818HM390 ETP D1002MMT0605182-89812枚21.621.615
32,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
03027827HM390 ETP D1203MMT0805183-21293枚24.224.216
36,900
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
03027836HM390 ETP D1403MMT0805182-42503枚22.922.916
44,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
03027845HM390 ETP D1604MMT1005182-10524枚29.81818
47,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする