ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04

ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04 - イスカルヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04 - イスカル

肩削り、高送り加工対応のリードエンドミルです。

用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03020048E90SO D102C1004C180-8421
32,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03020057E90SO D122C1204C182-1021
32,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03020066E90SO D123C1204C181-6257
35,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03020075E90SO D144C1404C181-6300
45,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03020091E90SO D164C1604C181-4681
45,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03020100E90SO D165C1604C180-6826
48,400
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03020109E90SO D206C2004C180-9926
61,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
03020118E90SO D06-1-C06-04-C422-7032
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03020127E90SO D08-1-C08-04-C423-0160
30,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする