曜日別特売

ペンタカット チップ PENTA 17-NP-RS/LS

ペンタカット チップ PENTA 17-NP-RS/LS - イスカルペンタカット チップ PENTA 17-NP-RS/LS - イスカルペンタカット チップ PENTA 17-NP-RS/LS - イスカル

強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。
ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。
5コーナー使いチップで経済性に優れています。

用途溝入れ、突っ切り加工用。全長(mm)17チップ長さ(mm)17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
勝手
最大径(Φmm)
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03030076PENTA 17100NP08LS182-89561丸棒:6PCHLS-17
22,450
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
03030085PENTA 17200NP08LS182-26602丸棒:8PCHLS-17
22,450
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
03030101PENTA 17200NP08RS182-42482丸棒:8PCHRS-17
22,450
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
03030110PENTA 17300NP08LS182-90333丸棒:8PCHLS-17
23,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
03030119PENTA 17-100NP08RS240-85341丸棒:6PCHRS-17
22,450
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
03030128PENTA 17-300NP08RS240-70173丸棒:8PCHRS-17
23,650
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする