曜日別特売

リプレイスメント SU-8009

リプレイスメント SU-8009 - K&Nリプレイスメント SU-8009 - K&Nリプレイスメント SU-8009 - K&Nリプレイスメント SU-8009 - K&Nリプレイスメント SU-8009 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SU-8009
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 スズキ:1378039G20
適合情報:
スズキ[SUZUKI] VL800 INTRUDER [イントルーダー800] 09-13/15-18
スズキ[SUZUKI] BOULEVARD800 [ブルバード800] M50 09-19
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
重量[グラム]:400
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Suzuki 1378039G20
幅:213
高さ:25
奥行(引き):210
備考:オイル塗布量 9 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)213質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:9高さ(mm)25区分エアフィルター質量(g)400タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)210純正品番Suzuki 1378039G20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060341SU-8009
15,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする