曜日別特売

リプレイスメント SU-4518XD

リプレイスメント SU-4518XD - K&Nリプレイスメント SU-4518XD - K&Nリプレイスメント SU-4518XD - K&Nリプレイスメント SU-4518XD - K&Nリプレイスメント SU-4518XD - K&Nリプレイスメント SU-4518XD - K&Nリプレイスメント SU-4518XD - K&Nリプレイスメント SU-4518XD - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SU-4518XD
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正互換品番 スズキ:1378037K00
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.6
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Suzuki 1378037K00
内容量[数量]:1
幅:底面:184mm, 天面:178
高さ:81
奥行(引き):底面:202mm, 天面:179
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

適合関連商品品番:99-062199-5050BK,99-053399-060699-062199-0635材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)底面:184, 天面:178質量(kg)0.6高さ(mm)81区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)底面:202, 天面:179純正品番Suzuki 1378037K00入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060140SU-4518XD
35,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする