リプレイスメント RO-3522

リプレイスメント RO-3522 - K&Nリプレイスメント RO-3522 - K&Nリプレイスメント RO-3522 - K&Nリプレイスメント RO-3522 - K&Nリプレイスメント RO-3522 - K&Nリプレイスメント RO-3522 - K&Nリプレイスメント RO-3522 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RO-3522
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 ロイヤルエンフィールド:576029,576029C
適合情報:
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 18-22
ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 18-22
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
重量[グラム]:300
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Royal Enfield 1570250B
外径:97
内径:51
幅:97
高さ:102
備考:オイル塗布量 16 ml
商品区分:エアフィルター

材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)97質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:16高さ(mm)102区分エアフィルター質量(g)300タイプ純正交換タイプ種類スタンダード外径(Φmm)97内径(mm)51純正品番Royal Enfield 1570250B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060106RO-3522
16,500
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする