曜日別特売

リプレイスメント HA-5019

リプレイスメント HA-5019 - K&Nリプレイスメント HA-5019 - K&Nリプレイスメント HA-5019 - K&Nリプレイスメント HA-5019 - K&Nリプレイスメント HA-5019 - K&Nリプレイスメント HA-5019 - K&Nリプレイスメント HA-5019 - K&N

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-5019
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 ホンダ:17211MKPJ00
適合情報:
ホンダ[HONDA] 400X [2BL-NC56] 19-21
ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:Honda 17211MKPJ00
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:95
差込径:25
高さ:112
備考:オイル塗布量 14 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ質量(kg)0.4容量(mL)オイル塗布量:14高さ(mm)112区分エアフィルタータイプ純正交換タイプ種類スタンダード径(Φmm)差込:25外径(Φmm)95純正品番Honda 17211MKPJ00入数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03060219HA-5019
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする