ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D

ミルスレッド チップ交換式エンドミル MTE D - イスカル

ウェルドンシャンクタイプです。

用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03047856MTE D18-1-W20-21111-8809
47,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047865MTE D09.51W2012183-2317
37,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047881MTE D09.91W2012182-1075
37,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047890MTE D12.21W2014182-4185
37,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03047899MTE D14.51W2014183-2076
39,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047908MTE D17.01W2014182-4243
40,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047917MTE D20.02W2014182-2671
70,600
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047926MTE D211W2021182-2631
51,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047935MTE D251W2021182-5787
64,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047951MTE D291W2530182-9034
65,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047960MTE D302W2521182-2599
86,800
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047969MTE D311W2530182-2624
63,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047978MTE D381W3230182-8965
70,800
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03047987MTE D402W3230182-7360
97,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
03047996MTE D481W4040182-7397
72,400
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03048005MTE D481W4040B182-9017
86,900
65,980
72,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
03048021MTE D502W4040183-2300
113,700
86,980
95,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
03048030MTE D20.0-3-W20-14423-0176
75,500
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする