曜日別特売

マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF

マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF - イスカルマルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF - イスカル

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途肩削り、溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03051801MM EFS.750E62-4T12 CF1箱(2個)523-2965
75,200
56,980
62,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
03059930MM EFS060E05-4T05 CF1箱(2個)124-4938
23,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
03059939MM EFS250E22-4T15 CF1個124-6505
47,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする