イスカル
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型)
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
中仕上げ・仕上げ加工用。
刃数
4枚
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ボール半径(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03059668
MM EOB08R1.5R80A13-4T05
339-7075
80
1.5
¥
27,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
03059677
MM EOB10R2.0R85A16-4T06
340-3398
85
2
¥
33,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
03059686
MM EOB12R2.0R75A21-4T08
340-3344
75
2
¥
45,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
03059695
MM EOB16R3.0R75A26-4T10
339-8600
75
3
¥
69,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください