用途別売通信ケーブル(EYAXC230)を使用することで外部出力可能仕様正転逆転切り替え ・ブレーキ ON/OFF 設定全長(mm)271色ブラック質量(g)約630電源電源アダプター(別売)から電源供給AC100-240V 50/60Hz 2.6Amax 出力電圧DC30V 3Aグリップ径(Φmm)38コード長さ(m)ドライバーコード:2モーターブラシレスモーター機能お知らせ(判定ランプ/ブザー)、本数カウント(カウント方式設定/カウントリターン設定/本数リセット設定/判定無効設定/カウント無効設定/カウントアップ判定待機設定)、ネジ締め良否判定(回転時間の上限下限設定)、ネジ締めサポート(ソフトスタート設定/ソフト着座設定/作業禁止設定&回転自動停止設定)、シーケンス機能での順番制御(PLC等で設定必要)、データ通信(有線/別売の通信ケーブルが必要)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式適用ビット(対辺6.35 六角シャンク)保証期間1年間出力信号締め付けOK・締め付けNG(NOK)・カウントアップ(バッチ完了)・正転・逆転スタート方式プッシュスタート/レバースタート 両対応(選択式)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台