曜日別特売

面取カッター

面取カッター - イスカル

フライス加工における面取り加工用エンドミル

トラスコ品番162-9361刃数3枚寸法(mm)amax:7.8寸法L(mm)115寸法d(mm)32適合チップSCMT120408-19寸法D1(mm)45K(°)45H(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03062450E45 D30-C32
42,000
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする