曜日別特売

シュレッダー_電動_クロスカット

シュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライシュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライシュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライシュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライシュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライシュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライシュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライシュレッダー_電動_クロスカット - サンワサプライ

200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。
最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。
従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。
連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。
一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。
細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。
手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。
ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。
用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。
本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。
投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)
モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。

その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス幅(mm)(投入)220質量(kg)17電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545対応A4コピー用紙騒音値(dB)65連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。ダストボックス容量(L)32細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)4×12細断形状ミニクロスカット内容量1個
注意
※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03084877PSD-C200AT
93,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする