曜日別特売

SHINSUKE 偏心確認器

SHINSUKE 偏心確認器 - I-TOOL

Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。
受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。
Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。
ベアリングでワークが回転しやすい。
コンパクトでどこでも使える。

用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)67幅(mm)47高さ(mm)46適合外径(Φmm)5~30振れ精度1/100以内内容量1個
関連資料:(6.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03086767SN-46467
38,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする