ノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付>

ノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキノットワーク 背座一体木脚チェア クッション付 布地C<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)425材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り質量(kg)5.3高さ(mm)800奥行(mm)520張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全39種類を絞り込む
色(本体)
色(張地)
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03214919KLL-124C-DA4ラスティックビーチDサックスブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214928KLL-124C-DD3ラスティックビーチDアンバーオレンジ
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214937KLL-124C-DF6ラスティックビーチDグレイッシュブラウン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214946KLL-124C-DH4ラスティックビーチDカシュ―ブラウン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214955KLL-124C-DK2ラスティックビーチDアンバー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214971KLL-124C-DL8ラスティックビーチDアボカドグリーン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214980KLL-124C-DM6ラスティックビーチDコーラルピンク
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214989KLL-124C-DN2ラスティックビーチDインディゴブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03214998KLL-124C-DQ3ラスティックビーチDリーフグリーン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215007KLL-124C-DS5ラスティックビーチDミストブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215016KLL-124C-DW2ラスティックビーチDオフブラック
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215025KLL-124C-DY3ラスティックビーチDサンドイエロー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215041KLL-124C-DY5ラスティックビーチDソフトイエロー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215050KLL-124C-LA4ラスティックビーチLサックスブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215059KLL-124C-LD3ラスティックビーチLアンバーオレンジ
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215068KLL-124C-LF6ラスティックビーチLグレイッシュブラウン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215077KLL-124C-LH4ラスティックビーチLカシュ―ブラウン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215086KLL-124C-LK2ラスティックビーチLアンバー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215095KLL-124C-LL8ラスティックビーチLアボカドグリーン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215111KLL-124C-LM6ラスティックビーチLコーラルピンク
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215120KLL-124C-LN2ラスティックビーチLインディゴブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215129KLL-124C-LQ3ラスティックビーチLリーフグリーン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215138KLL-124C-LS5ラスティックビーチLミストブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215147KLL-124C-LW2ラスティックビーチLオフブラック
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215156KLL-124C-LY3ラスティックビーチLサンドイエロー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215165KLL-124C-LY5ラスティックビーチLソフトイエロー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215181KLL-124C-MA4ラスティックビーチMサックスブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215190KLL-124C-MD3ラスティックビーチMアンバーオレンジ
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215199KLL-124C-MF6ラスティックビーチMグレイッシュブラウン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215208KLL-124C-MH4ラスティックビーチMカシュ―ブラウン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215217KLL-124C-MK2ラスティックビーチMアンバー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215226KLL-124C-ML8ラスティックビーチMアボカドグリーン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215235KLL-124C-MM6ラスティックビーチMコーラルピンク
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215251KLL-124C-MN2ラスティックビーチMインディゴブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215260KLL-124C-MQ3ラスティックビーチMリーフグリーン
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215269KLL-124C-MS5ラスティックビーチMミストブルー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215278KLL-124C-MW2ラスティックビーチMオフブラック
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215287KLL-124C-MY3ラスティックビーチMサンドイエロー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03215296KLL-124C-MY5ラスティックビーチMソフトイエロー
74,600
57,980
63,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする