曜日別特売

ライフテーブル

ライフテーブル - 永井興産ライフテーブル - 永井興産ライフテーブル - 永井興産ライフテーブル - 永井興産ライフテーブル - 永井興産ライフテーブル - 永井興産ライフテーブル - 永井興産ライフテーブル - 永井興産

マイルドなやさしい色合い
生活に溶け込むライフテーブル
ナチュラルな木目調の折りたたみテーブル。
木の風合いを再現した木目調シートは
くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。
天板も脚も同素材のすっきりとしたデザイン。
床に座って使うのも、ソファ前でも使いやすい天板高34cm。
使わない時は折りたたんで収納できます。
幅60・75・80cmから選べる3サイズ。
ニーズに合った使い方をお楽しみください。
※木目や節の柄には個体差がございます。
・折りたたみ可能
・天板裏表木目柄仕様
・脚裏フェルト付
・完成商品

用途折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)高さ(mm)340タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目耐荷重(kg)20塗装ポリウレタン樹脂塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
全8種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03423108NK-3601セット(1台)6003.9ブラウン400
10,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423117NK-3601セット(1台)6003.9ナチュラル400
10,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423126NK-3601セット(3台)6003.9ブラウン400
30,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423135NK-3601セット(3台)6003.9ナチュラル400
30,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423151NK-3751セット(1台)7506ブラウン500
11,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423160NK-3751セット(1台)7506ナチュラル500
11,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423169NK-3751セット(2台)7506ブラウン500
23,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423178NK-3751セット(2台)7506ナチュラル500
23,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする