洗えるタイマー

洗えるタイマー - ドリテック洗えるタイマー - ドリテック洗えるタイマー - ドリテック洗えるタイマー - ドリテック

汚れたらサッと洗える防水タイマー
IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。
※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。
最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。
3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。
ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。

仕様【最大セット時間】199分59秒質量(g)約70電源【リチウム電池】CR2032×1表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72画面サイズ63×30mm防水仕様JIS C0920 IPX5アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間【カウントアップ最大】199分59秒内容量1個
関連資料:(0.82MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像03423835T-626WTホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
本体画像03423851T-626PKピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03423860T-626GNグリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03423860T-626GN03423835T-626WTT-626GN 洗えるタイマー ドリテック 03423835洗えるタイマードリテック1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする