曜日別特売

HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ

HyperDrive USB-C to 8K 60Hz / 4K 144Hz HDMI アダプタ - HYPER

USB-C to 8K60Hz / 4K144Hz HDMIアダプタは世界初の4K144Hz ビデオ出力に対応したユニバーサルUSB-Cアダプターです。
高速・大容量のデータ転送が可能な最新規格、HDMI 2.1に対応し、スリムでコンパクトなUSB-C to HDMIアダプタです。

付属品シリコン製サーマルカバー質量(g)32保証期間1年間ケーブル長(mm)155サイズ(mm)59 × 26 × 11素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424009HP-HDH8K
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする