HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook

HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook - HYPERHyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook - HYPERHyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook - HYPERHyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook - HYPERHyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook - HYPERHyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBook - HYPER

HyperDrive デュアル4K HDMIアダプタ for M1/M2/M3 MacBookは、USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続が可能。
M1/M2/M3&Intelチップ搭載のMacBook Air/Pro デバイスのほか、Windows PCデバイスやChromebookデバイスに対応しています。

質量(g)98保証期間1年間ケーブル長(mm)250サイズ(mm)102 × 60 × 15素材CNCアルミニウム、ポリカーボネート、ポリ塩化ビニルポートHDMI(4K 60Hz)、HDMI(4K 30Hz)、USB-C(100W Power Delivery)入力ポートUSB-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03424000HP-HDM1
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする